Varta - Ampoule Krypton à culot lisse - 4,8 V - 0,75 A. Blister x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.6...3.6 W
flux lumineux de la source - 60 lm
Culot - autre
tension de lampe - 4.8...4.8 V
technologie - lampe à incandescence
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496346288
Réf. Sonepar
00091634628
Réf. Fournisseur
792000402
Réf. Commerciale
Varta
puissance de la lampe
3.6...3.6 W
flux lumineux de la source
60 lm
Culot
autre
tension de lampe
4.8...4.8 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
autre
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Oui
xénon
Non
diamètre
10 mm
longueur totale
28 mm
adapté aux lampes de poche
Oui
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
750 mA
durée de vie nominale moyenne
15 h
Ampoule Kryptonpour boîtiers - à culot lisse - 4,8 V - 0,75 A