VEPRO - Gant manutention de précision11

VEPRO - Gant manutention de précision11

VEPRO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 11

  • matériau - caoutchouc chloroprène/cuir

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • isolé - Oui

  • fourré - Non

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

3466673428102

Réf. Sonepar

06183342810

Réf. Fournisseur

GANTBLEU11

Réf. Commerciale

VEPRO

taille de gant

11

matériau

caoutchouc chloroprène/cuir

protection contre les risques mécaniques

Oui

isolé

Oui

fourré

Non

protection contre les produits chimiques

Non

protection contre les micro-organismes

Non

protection contre la chaleur et le feu

Non

protection contre le froid

Non

protection contre la contamination radioactive

Non

protection contre les rayonnements ionisants

Non

Usage manutention de précision. Support tricoté sans couture.Enduction en mousse microporeuse de nitrile respirant à 360°.Résistant à l'abrasion.EN 388:2016-CE4121A-EN 407-X1XXXX