VEPRO - Gant gris manutention légère T9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 9
matériau - autre
couleur - gris
protection contre les risques mécaniques - Oui
protection contre les produits chimiques - Non
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3700171026447
Réf. Sonepar
06183102644
Réf. Fournisseur
GANTGRISPUGR9
Réf. Commerciale
VEPRO
taille de gant
9
matériau
autre
couleur
gris
protection contre les risques mécaniques
Oui
protection contre les produits chimiques
Non
protection contre les micro-organismes
Non
protection contre la chaleur et le feu
Non
protection contre le froid
Non
protection contre la contamination radioactive
Non
protection contre les rayonnements ionisants
Non
Coloris Gris.Usage manutention légère.Enduction paume et doigts polyuréthane blanc. EN 388:2016 CE3131X.Vendu par lot de 12.Tailles :9 à 11