VEPRO - Chaussures de sécurité tige en croute de cuir suédé 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 40
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700171023644
Réf. Sonepar
06183102364
Réf. Fournisseur
IMOLA40
Réf. Commerciale
VEPRO
type
chaussure
pointure
40
couleur
noir
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
cuir
genre
messieurs
avec plaque de protection anti-perforation
Non
taille enfant
Non
modèle antibactérien
Oui
Chaussures de sécurité tige en croute de cuir suédé. Embout composite, semelle anti perforation flexible Kevlar. Semelle anti glisse en caoutchouc EVA pour plus de confort. Semelle première de propreté amovible