VEPRO - Chaussures de securite tige en croute de cuir suede 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 45
couleur - marron
type de fermeture - lacets
avec plaque de protection anti-perforation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700171023699
Réf. Sonepar
06183102369
Réf. Fournisseur
IMOLA45
Réf. Commerciale
VEPRO
type
chaussure
pointure
45
couleur
marron
type de fermeture
lacets
avec plaque de protection anti-perforation
Non
modèle antibactérien
Oui
Chaussures de sécurité tige en croute de cuir suédé. Embout composite, semelle anti perforation flexible Kevlar. Semelle anti glisse en caoutchouc EVA pour plus de confort. Semelle première de propreté amovible