VEPRO - Chaussures de sécurité montantes cuir nubuck noir S3 P.40

VEPRO - Chaussures de sécurité montantes cuir nubuck noir S3 P.40

VEPRO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - botte

  • pointure - 40

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • matériau de la partie supérieure - cuir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700171027857

Réf. Sonepar

06183102785

Réf. Fournisseur

MANI40

Réf. Commerciale

VEPRO

type

botte

pointure

40

couleur

noir

type de fermeture

lacets

matériau de la partie supérieure

cuir

matériau principal

cuir

genre

messieurs

avec plaque de protection anti-perforation

Non

taille enfant

Non

modèle antibactérien

Oui

Chaussure haute de sécurité S3 SRC.Tige cuir pleine fleur hydrofugé.Embout composite.Semelle antiperforation textile.Semelle de propreté amovible.Semelle double densité.Norme S3 EN ISO 20345:2011.