VEPRO - Chaussures de securite montantes cuir nubuck noir S3 P.42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 42
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700171027871
Réf. Sonepar
06183102787
Réf. Fournisseur
MANI42
Réf. Commerciale
VEPRO
type
botte
pointure
42
couleur
noir
type de fermeture
lacets
matériau de la partie supérieure
cuir
matériau principal
cuir
genre
messieurs
avec plaque de protection anti-perforation
Non
taille enfant
Non
modèle antibactérien
Oui
Chaussure haute de sécurité S3 SRC.Tige cuir pleine fleur hydrofugé.Embout composite.Semelle antiperforation textile.Semelle de propreté amovible.Semelle double densité.Norme S3 EN ISO 20345:2011.