VEPRO - pantalon coton/polyester/élasthanne bronze T. 40

VEPRO - pantalon coton/polyester/élasthanne bronze T. 40

VEPRO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 40...40

  • couleur - blanc

  • haute visibilité (couleur) - Oui

  • avec bandes réfléchissantes - Non

  • matériau - coton

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700171028380

Réf. Sonepar

06183102838

Réf. Fournisseur

SAHARABR40

Réf. Commerciale

VEPRO

taille

40...40

couleur

blanc

haute visibilité (couleur)

Oui

avec bandes réfléchissantes

Non

matériau

coton

qualité du matériau

PVC

résiste aux coupures

Non

imperméabilisé

Non

étanche à l’eau

Oui

protection contre la chaleur

Non

protection contre les produits chimiques

Non

certifié pour les arcs électriques parasites

Non

Pantalon extensible.54% coton, 44% polyester et 2% élasthanne.Dos rehaussé, élastique.Nombreuses poches.Renfort à l?entrejambe : triple couture.Emplacements genouillères réglables. Livré avec une paire de genouillères.