VEPRO - pantalon coton/polyester/élasthanne bronze T. 42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 42...42
couleur - marron
haute visibilité (couleur) - Oui
avec bandes réfléchissantes - Non
matériau - coton
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700171028397
Réf. Sonepar
06183102839
Réf. Fournisseur
SAHARABR42
Réf. Commerciale
VEPRO
taille
42...42
couleur
marron
haute visibilité (couleur)
Oui
avec bandes réfléchissantes
Non
matériau
coton
qualité du matériau
PVC
résiste aux coupures
Non
imperméabilisé
Non
étanche à l’eau
Oui
protection contre la chaleur
Non
protection contre les produits chimiques
Non
certifié pour les arcs électriques parasites
Non
Pantalon extensible.54% coton, 44% polyester et 2% élasthanne.Dos rehaussé, élastique.Nombreuses poches.Renfort à l?entrejambe : triple couture.Emplacements genouillères réglables. Livré avec une paire de genouillères.