Cahors - Tableau De Com Grade 1- 4 Rj45 Cat.5E- Dti
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 250 mm
couleur - blanc
nombre de portes - 1
avec porte frontale - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579438023433
Réf. Sonepar
03253802343
Réf. Fournisseur
0802343
Réf. Commerciale
Cahors
largeur
250 mm
hauteur
250 mm
couleur
blanc
nombre de portes
1
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
matériau
plastique
modèle
avec cadre fixe
démontable
Non
Serie 200 Format Standard Tc 202 Grade 1 Contient: 1 Dti Rj45, 1 Cordon Tel. 1 X 4, 1 Rail Din Simple, 1 Bornier De Terre, 1 Bandeau Rj X 8 Embases, 4 Embase Cat.5E