Vortice - Ventilateur sol 8100m3/h*60601
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ventilateur de table
couleur de base - vert
oscillation - Oui
puissance absorbée - 110 W
matériau - métal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300606019
Réf. Sonepar
00074060601
Réf. Fournisseur
60601
Réf. Commerciale
Vortice
modèle
ventilateur de table
couleur de base
vert
oscillation
Oui
puissance absorbée
110 W
matériau
métal
fonctionnement continu
Oui
nombre de niveaux de soufflerie
1
diamètre de la roue à ailettes
500 mm
avec télécommande
Non
largeur
650 mm
hauteur
610 mm
profondeur
280 mm
Storm Ventilateur au sol à très fort débit et 2 vitesses de rotation