Vortice - Ventil colon 4000 m3/h *60620*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ventilateur sur pied
taille de panier - 458 mm
couleur de base - gris
oscillation - Oui
puissance absorbée - 40 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300606200
Réf. Sonepar
00074060620
Réf. Fournisseur
60620
Réf. Commerciale
Vortice
modèle
ventilateur sur pied
taille de panier
458 mm
couleur de base
gris
oscillation
Oui
puissance absorbée
40 W
matériau
plastique
fonctionnement continu
Oui
nombre de niveaux de soufflerie
3
diamètre de la roue à ailettes
40 mm
circulation d'air
4000 m³/h
avec télécommande
Non
largeur
458 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
420 mm
Gordon - Ventilateur de confort pour installation au sol avec tige télescopique de 148 à 180 cm Points forts: tête inclinable, grille de protection anti-choc amovible, 3 vitesses de rotation, oscillation automatique 90°