Vortice - Ventil plaf Evo ø120cm *61751*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
diamètre de l’hélice - 1284 mm
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 13810 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300617510
Réf. Sonepar
00074061751
Réf. Fournisseur
61751
Réf. Commerciale
Vortice
modèle
plafond
diamètre de l’hélice
1284 mm
couleur
blanc
volume d'air non chargé
13810 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
matériau
plastique
régime
198 1/min
puissance absorbée
0.06 kW
tension de raccordement
230...230 V
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
avec réglage de mode
Oui
hauteur
39...39 mm
longueur des filins de suspension
32...32 mm
Nordik Evolution - Ventilateur plafonnier d?intérieur à télécommande Points forts : rotation réversible et silencieuse, options lumière et télécommande infra-rouge, tige longueur 375 mm, puissance absorbée 70W