Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Amorceur IMP PZ 1000 K D20

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • électronique - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 35...1000 W

  • adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression - Oui

  • adapté à une lampe aux halogénures - Oui

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

4050732922107

Réf. Sonepar

01106142784

Réf. Fournisseur

142784

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

électronique

Oui

puissance de lampe acceptée

35...1000 W

adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression

Oui

adapté à une lampe aux halogénures

Oui

Amorceur IMP PZ 1000 K D20

Les Atouts de la gamme:

Les amorceurs de la gamme Z et PZ sont des amorceurs électroniques de haute qualité destinés à l'allumage des lampes à décharge SHP ou IM.Ils sont à associer à un ballast ferromagnétique et un condensateur adaptés au type de lampe.Il existe des amorceurs à superposition (qu'on associe à des ballasts à superposition, à 2 fils) et des amorceurs à impulsion (pour ballasts à impulsion, 3 fils)Certains amorceurs sont équipés de la technologie IPP, qui protège votre équipement en cas de fin de vie de la lampe (arrêt de l'amorçage en cas de 3 tentatives non concluantes).