Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 24V EDXe1100-24.041 100W

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 505...456 mA

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • adapté à un courant constant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050732238352

Réf. Sonepar

01106186433

Réf. Fournisseur

186433

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle

statique

tension de sortie

24...24 V

courant de sortie

505...456 mA

puissance de sortie

100...100 W

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier métallique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

I

longueur

206 mm

largeur

68.6 mm

hauteur

37 mm

Driver LED 24V EDXe1100/24.041 100W

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 24V (24V DC). Plage de puissance de 0,1 à 100WBoitier IP67

Les Atouts de la gamme:

Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED. La tension de sortie est stabilisée, mais le courant de sortie est variable. Par exemple, le convertisseur de référence 186434 stabilise la tension à 24V, et le courant de sortie est compris entre 0 et 6,25A. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED 24V d'une puissance de 0,1 à 150W.La gamme comporte des convertisseurs 12V, 24V et 48V. Les versions IP20 ou IP67 permettent de répondre à la quasi totalité des applications (éclairage résidentiel, shop, architectural, etc...)La gamme EDX en bref:- 5 ans de garantie- Certifiés TUV et CE- Homologués MM pour les surfaces facilement inflammables- Rendement élevé et faible ondulation (flickering)- Facteur de puissance < 0,9