Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXe400.225 - courant reglable par LEDSET

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 400...800 mA

  • puissance de sortie - 10...85 W

  • adapté à un courant constant - Oui

  • adapté à une tension constante - Non

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

4050732327919

Réf. Sonepar

01106232791

Réf. Fournisseur

186587

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

courant de sortie

400...800 mA

puissance de sortie

10...85 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier métallique

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

280 mm

largeur

30 mm

hauteur

21 mm

Driver LED ECXe400.225 - courant réglable par LEDSET

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED. Le courant de sortie est stabilisé, mais la tension de sortie est variable. Par exemple, le driver de référence 186681 stabilise le courant à 700mA, et la tension de sortie est comprise en 2V et 25V. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED d'une puissance de 1,4W à 17,5W.Il existe différents types de drivers dans cette gamme, adaptés à toutes les applications LED (résidentiel, shop, industrie, éclairage public, etc...).Les drivers les plus simples ne disposent que d'un seul courant de sortie (700mA par exemple). Certains autres drivers, appelés multi-courants, disposent de plusieurs courants de sortie, de 300mA à 1050mA pour la référence 186763 par exemple.Plusieurs options pour la sélection du courant de sortie existent, et changent d'un driver à l'autre:- plusieurs connecteurs de sortie sur le driver- driver programmable avec un outil supplémentaire (en NFC)- DIP Switch- molette de sélection- etc...