Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 24V EDXe175-24.059 de 0 a 75W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Non
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 385...345 mA
puissance de sortie - 75...75 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732337031
Réf. Sonepar
01106233703
Réf. Fournisseur
186626
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
dynamique
variation DALI
Non
tension de sortie
24...24 V
courant de sortie
385...345 mA
puissance de sortie
75...75 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
180 mm
largeur
52 mm
hauteur
30 mm
Driver LED 24V EDXe175/24.059 de 0 à 75W
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 24V (24V DC). Plage de puissance de 0,1 à 75WBoitier IP20
Les Atouts de la gamme:
Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED. La tension de sortie est stabilisée, mais le courant de sortie est variable. Par exemple, le convertisseur de référence 186434 stabilise la tension à 24V, et le courant de sortie est compris entre 0 et 6,25A. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED 24V d'une puissance de 0,1 à 150W.La gamme comporte des convertisseurs 12V, 24V et 48V. Les versions IP20 ou IP67 permettent de répondre à la quasi totalité des applications (éclairage résidentiel, shop, architectural, etc...)La gamme EDX en bref:- 5 ans de garantie- Certifiés TUV et CE- Homologués MM pour les surfaces facilement inflammables- Rendement élevé et faible ondulation (flickering)- Facteur de puissance < 0,9