Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXc 180.866 pour T5 1x80W et TCL 1x55-80W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
tension nominale (Un) - 198...264 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 55...80 W
finition multiwatt - Oui
pas de variation - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050732299582
Réf. Sonepar
01106188144
Réf. Fournisseur
188144
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
électronique
tension nominale (Un)
198...264 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
55...80 W
finition multiwatt
Oui
pas de variation
Oui
pour type de lampe T16
Oui
pour type de lampe TC-L
Oui
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
359 mm
largeur
30 mm
hauteur
21 mm
Ballast élec. fluo ELXc 180.866 pour T5 1x80W et TCL 1x55/80W
Les atouts de la gamme:
ARGUG