Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXc 240.863

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • puissance de lampe acceptée (2 lampes) - 18...40 W

  • finition multiwatt - Oui

  • pas de variation - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4050732867002

Réf. Sonepar

01106188616

Réf. Fournisseur

188616

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle

électronique

tension nominale (Un)

220...240 V

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

18...40 W

finition multiwatt

Oui

pas de variation

Oui

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Oui

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-F

Oui

pour type de lampe TC-L

Oui

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

boîtier

boîtier métallique

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

359 mm

largeur

30 mm

hauteur

21 mm

Ballast élec. fluo ELXc 240.863

Les atouts de la gamme:

ARGUG