Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXc 249.859
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
tension nominale (Un) - 198...264 V
finition multiwatt - Non
pas de variation - Oui
pour type de lampe T16 - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050732870231
Réf. Sonepar
01106188617
Réf. Fournisseur
188617
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
électronique
tension nominale (Un)
198...264 V
finition multiwatt
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe T16
Oui
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
359 mm
largeur
30 mm
hauteur
21 mm
Ballast élec. fluo ELXc 249.859
Les atouts de la gamme:
ARGUG