Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXs 121.901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 13...21 W
tension nominale (Un) - 198...264 V
finition multiwatt - Oui
pas de variation - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4050732880285
Réf. Sonepar
01106188663
Réf. Fournisseur
188663
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
électronique
puissance de lampe acceptée
13...21 W
tension nominale (Un)
198...264 V
finition multiwatt
Oui
pas de variation
Oui
pour type de lampe T16
Oui
pour type de lampe TC-DEL
Oui
pour type de lampe TC-TEL
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
80 mm
largeur
41 mm
hauteur
18 mm
Ballast élec. fluo ELXs 121.901
Les Atouts de l'article:
Ce ballast électronique polyvalent est multi-lampes et multi-puissances.En effet, il permet d'alimenter les souces suivantes: - Fluo-compactes (4 broches): 1 x 13 et 18W- T5: 14 et 21WBoitier de forme compacte: 80 x 41 x 18mmTechnologie à allumage avec préchauffage des électrodes (appelé également cathodes chaudes), qui permet un allumage en douceur des tubes, afin d'en garantir une durée de vie optimale. Le branchement se fait sur 4 fils côté lampes.
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).Les ballasts ELX en bref:- Garantie 5 ans- Faible consommation- Durée de vie de la lampe prolongée- Puissance de la lampe stabilisée- Résistant au fonctionnement à vide- Protection contre température élevée