Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXc 258.210 pour T8 2x58W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
tension nominale (Un) - 220...240 V
finition multiwatt - Non
pas de variation - Oui
pour type de lampe HI - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4014364895772
Réf. Sonepar
01106188707
Réf. Fournisseur
188707
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
électronique
tension nominale (Un)
220...240 V
finition multiwatt
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Oui
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
230 mm
largeur
40.6 mm
hauteur
28 mm
Ballast élec. fluo ELXc 258.210 pour T8 2x58W
Les atouts de la gamme:
ARGUG