Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 25uF 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 25 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 35 mm
longueur - 95 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050732453342
Réf. Sonepar
01106500317
Réf. Fournisseur
500317
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
25 µF
tension nominale (Un)
250...250 V
diamètre
35 mm
longueur
95 mm
avec borne à ficher
Non
largeur
41 mm
Condensateur 25µF 250V