Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. fluo LN58.116 pour T8 58W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 58...58 W
finition multiwatt - Non
pas de variation - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732297717
Réf. Sonepar
01106508186
Réf. Fournisseur
508186
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
conventionnel
tension nominale (Un)
220...240 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
58...58 W
finition multiwatt
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Oui
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
imprégné
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
190 mm
largeur
41 mm
hauteur
28 mm
Ballast ferro. fluo LN58.116 pour T8 58W
Les Atouts de l'article:
Ballast ferromagnétique pour 1 tube T8 58W.
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ferromagnétiques sont destinés à alimenter les tubes fluorescentes T8 ou les lampes fluo-compactes à deux broches.