Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 20uF 250V avec fils 250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 20 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 40 mm
longueur - 63 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732446665
Réf. Sonepar
01106244666
Réf. Fournisseur
528552
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
20 µF
tension nominale (Un)
250...250 V
diamètre
40 mm
longueur
63 mm
Condensateur 20µF 250V avec fils 250mm
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.Ces condensateurs se branchent en parallèle entre phase et neutre (si alimentation 230V) ou les 2 phases (si alimentation 380V).