Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 10uF 250V avec fils 250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 10 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 33 mm
longueur - 63 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732474071
Réf. Sonepar
01106247407
Réf. Fournisseur
529665
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
10 µF
tension nominale (Un)
250...250 V
diamètre
33 mm
longueur
63 mm
Condensateur 10µF 250V avec fils 250mm
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.Ces condensateurs se branchent en parallèle entre phase et neutre (si alimentation 230V) ou les 2 phases (si alimentation 380V).