Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 16uF 250V avec fils 250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 16 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 35 mm
longueur - 73 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4050732003387
Réf. Sonepar
01106529666
Réf. Fournisseur
529666
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
16 µF
tension nominale (Un)
250...250 V
diamètre
35 mm
longueur
73 mm
Condensateur 16µF 250V avec fils 250mm
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.Ces condensateurs se branchent en parallèle entre phase et neutre (si alimentation 230V) ou les 2 phases (si alimentation 380V).