Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 50uF 450V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 50 µF
tension nominale (Un) - 420...420 V
diamètre - 55 mm
longueur - 103 mm
Minimum d'achat
35 unité(s)
EAN
4050732322808
Réf. Sonepar
01106536402
Réf. Fournisseur
536402
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
50 µF
tension nominale (Un)
420...420 V
diamètre
55 mm
longueur
103 mm
Condensateur 50µF 450V
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.Ces condensateurs se branchent en parallèle entre phase et neutre (si alimentation 230V) ou les 2 phases (si alimentation 380V).