Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro JD2000.81 380-400-415V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 2000...2000 W
pas de variation - Oui
pour type de lampe HI - Oui
boîtier - imprégné
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732207273
Réf. Sonepar
01106220727
Réf. Fournisseur
554306
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
conventionnel
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
2000...2000 W
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Oui
boîtier
imprégné
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
160 mm
largeur
150 mm
hauteur
128 mm
Ballast ferro JD2000.81 380/400/415V
Les Atouts de l'article:
Ballast ferromagnétique pour lampe iodures métalliques de 2000W, avec courants de 10,3A ou 11,3A.Tension de fonctionnement: 380V, 400V, 415V (fréquence 50Hz).Fonctionne avec l'amorceur Z2000S / 400V (ref 140497).
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.Ces ballasts sont généralement associés à un amorceur et un condensateur.