Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 111 3000K 16 3485lm 27,3W a 800mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 27.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - rotatif et orientable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732426049
Réf. Sonepar
01106242604
Réf. Fournisseur
568985
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance du système
27.3 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
adapté à un montage encastré
Oui
réglabilité
rotatif et orientable
source lumineuse
LED non interchangeable
type de tension
DC
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
émission de lumière
direct
diamètre externe
111 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
62 mm
Spot Evolve 111 3000K 16° 3485lm 27,3W à 800mA
Les atouts de la gamme:
ARGUG