Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. SHP-IM NAHJ100.941F avec protection thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 100...100 W
pas de variation - Oui
pour type de lampe HI - Oui
pour type de lampe HS - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732480836
Réf. Sonepar
01106248083
Réf. Fournisseur
570980
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
conventionnel
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
100...100 W
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Oui
pour type de lampe HS
Oui
boîtier
imprégné
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
112 mm
largeur
69 mm
hauteur
53 mm
Ballast ferro. SHP/IM NAHJ100.941F avec protection thermique
Les Atouts de l'article:
Ballast ferromagnétique pour lampe à sodium haute pression (SHP) ou iodures métalique (IM) de 100W.Fonctionne avec l'amorceur Z400MK (ref 140597) ou l'amorceur temporisé digital Z400MK D20 (ref 140582).
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.Ces ballasts sont généralement associés à un amorceur et un condensateur.