Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Kit compact 100W SHP-HI PKNAHJ100.131 avec protection thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 100...100 W
source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP) - IP20
tension nominale (Un) - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - métal/plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732492709
Réf. Sonepar
01106571612
Réf. Fournisseur
571612
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance de la lampe
100...100 W
source lumineuse
lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
230...230 V
matériau du boîtier/corps
métal/plastique
Kit compact 100W SHP/HI PKNAHJ100.131 avec protection thermique
Les Atouts de l'article:
Unité précâblée (ballast, amorceur et condensateur) pour lampe SHP et IM de 100W
Les Atouts de la gamme:
Les platines ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.Ces platines sont composées d'un ballast ferromagnétique, d'un amorceur et d'un condensateur, dont l'ensemble est précâblé, ce qui permet donc un gain de temps important à l'installation.