Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Enjoliveur blanc pour Evolve 111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732430077
Réf. Sonepar
01106243007
Réf. Fournisseur
604400
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
couleur
blanc
Enjoliveur blanc pour Evolve 111
Les Atouts de la gamme:
Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.L'association d'une des meilleure LED du marché, d'un dissipateur thermique performant et d'un système d'optique interchangeable en fait une solution LED ultra polyvalente et à hautes performances.Deux variantes sont proposées: en diamètre 50mm type MR16, parfaitement compatible avec les encastrés plafond standards du marché, et en diamètre 111mm reprenant la forme d'une lampe AR111.Les spots Evolve sont à alimenter avec un driver à courant stabilisé (gamme ECX), et sont parfaitement dimmables si le driver utilisé le permet.Evolve 111:Flux élevé, jusqu'à 3800lmLongue durée de vie: jusqu'à 50.000 hrs L90/B10Faible tolérance de couleur: 2-step MacAdamRendement élevé: jusqu'à 135 lm/WOptiques interchangeables sans outilDisponible dans différentes températures de couleurEvolve 50:Flux élevé, jusqu'à 1275lmLongue durée de vie: jusqu'à 50.000 hrs L90/B10IRC 95Faible tolérance de couleur: 2-step MacAdamRendement élevé: jusqu'à 125 lm/WOptiques interchangeables sans outilDisponible dans différentes températures de couleurGarantie: 5 ans