Wago Contact - TOPJOB'S Connecteur modulaire 1,5 (2,5) mm² / 1 pôle / Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...2.5 mm²
courant assigné In - 18 A
nombre de pôles - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044918975148
Réf. Sonepar
00093897514
Réf. Fournisseur
2001-511
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle
insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.25...2.5 mm²
courant assigné In
18 A
nombre de pôles
1
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension assignée (Ue)
500 V
section de conducteur connectable
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.25...1.5 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre
1
largeur
4.2 mm
connectable
Oui
TOPJOB®S : Connecteur modulaire 1,5 (2,5) mm² / 1 pôle / Gris