Wago Contact - Borne à étages 2,5(4)mm², gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²
courant assigné In - 20 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de potentiels - 1
avec curseur de sectionnement N - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4050821322092
Réf. Sonepar
00093132209
Réf. Fournisseur
2003-6651
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.25...4 mm²
courant assigné In
20 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de potentiels
1
avec curseur de sectionnement N
Non
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.75...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.25...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
hauteur
110 mm
profondeur
45.2 mm
plaque de fermeture requise
Oui
couleur de base
gris
avec fonction PE
Non
fonction N possible
Oui
Borne à étages 2,5(4)mm², gris