Wago Contact - Borne à diode pour 2 conducteurs avec diode 1 N 5408, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 1.5 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4050821230953
Réf. Sonepar
00093123095
Réf. Fournisseur
2004-1211/1000-401
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de composant
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
courant assigné In
1.5 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
250 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
1...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6.2 mm
hauteur
52.3 mm
profondeur
32.9 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Borne à diode pour 2 conducteurs avec diode 1 N 5408, gris