Wago Contact - TOPJOB'S Borne de protection 2C / 6 (10) mm² / Vert-Jaune

Wago Contact - TOPJOB'S Borne de protection 2C / 6 (10) mm² / Vert-Jaune

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Oui

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017332999670

Réf. Sonepar

00093299967

Réf. Fournisseur

2006-1207

Réf. Commerciale

Wago Contact

fonction PEN possible

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages

1

nombre de positions de serrage par étage

2

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

1.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide

1...10 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ressort

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

7.5 mm

hauteur

57.4 mm

profondeur

32.9 mm

plaque de fermeture requise

Oui

TOPJOB®S : Borne de protection 2C / 6 (10) mm² / Vert-Jaune