Wago Contact - TOPJOB'S Borne sectionnable 2C / 6 (10) mm² / Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 30 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050821182078
Réf. Sonepar
00093118207
Réf. Fournisseur
2006-1671
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
courant assigné In
30 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
sans
tension assignée (Ue)
800 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide
1...10 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
105...105 °C
largeur
7.5 mm
hauteur
96.3 mm
profondeur
36.8 mm
plaque de fermeture requise
Oui
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Non
TOPJOB®S : Borne sectionnable 2C / 6 (10) mm² / Gris