Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur gris/ja-ve
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
courant assigné In - 13.5 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 15
mode de pose - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050821026938
Réf. Sonepar
00093102693
Réf. Fournisseur
2020-115/000-036
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
courant assigné In
13.5 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles
15
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
multicolore
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
sans halogène
Oui
largeur
53.2 mm
hauteur
22.4 mm
profondeur
40.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Connecteur femelle pour 1 conducteur gris/ja-ve