Wago Contact - Borne p. circ. imprimés SMD, traversant 0.75mm² Pas 6,5 3 pôles, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...0.75 mm²
courant assigné In - 9 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 3
mode de pose - autre
Minimum d'achat
318 unité(s)
EAN
4055143652780
Réf. Sonepar
00093365278
Réf. Fournisseur
2070-543/998-406
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...0.75 mm²
courant assigné In
9 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles
3
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
320 V
couleur
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable rigide
0.2...0.75 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6.5 mm
hauteur
22.2 mm
profondeur
7.45 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Borne p. circ. imprimés SMD, traversant 0.75mm² Pas 6,5 3 pôles, blanc