Wago Contact - 1-conductor THT female header Broche à souder Ø 1 mm Droit, gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 4
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 10 A
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4050821366522
Réf. Sonepar
00093136652
Réf. Fournisseur
2091-1154/000-5000
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de raccordement
circuit imprimé flexible
nombre de pôles
4
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
3.5 mm
courant assigné In
10 A
finition du connecteur
connecteur libre
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement
1 mm
longueur de la broche
3.6 mm
adapté à l'épaisseur de circuit imprimé
2 mm
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
1-conductor THT female header Broche à souder Ø 1 mm Droit, gris clair