Wago Contact - Connecteur mâle pour 1 conducteur gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...1.5 mm²
courant assigné In - 10 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 5
mode de pose - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4055143543453
Réf. Sonepar
00093354345
Réf. Fournisseur
2091-1525/002-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...1.5 mm²
courant assigné In
10 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles
5
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
160 V
couleur
gris
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
3.5 mm
hauteur
28 mm
profondeur
15.9 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Connecteur mâle pour 1 conducteur gris clair