Wago Contact - 1-conductor THT female header 1.4 mm Ø solder pin Coudé, gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 6
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 16 A
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4050821358442
Réf. Sonepar
00093135844
Réf. Fournisseur
2092-1376/000-1000
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de raccordement
circuit imprimé flexible
nombre de pôles
6
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
5 mm
courant assigné In
16 A
finition du connecteur
connecteur libre
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
5 mm
angle circuit imprimé/contact
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
320 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement
1.4 mm
longueur de la broche
3.6 mm
adapté à l'épaisseur de circuit imprimé
2 mm
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
1-conductor THT female header 1.4 mm Ø solder pin Coudé, gris clair