Wago Contact - Embout sans rebord plastique, étamé, 2,5 mm², L=10 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
isolé - Non
matériau - cuivre
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4017332277686
Réf. Sonepar
00093227768
Réf. Fournisseur
216-106
Réf. Commerciale
Wago Contact
section nominale
2.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
10 mm
isolé
Non
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
14
Embout sans rebord plastique, étamé, 2,5 mm², L=10 mm