Wago Contact - Borne de passage pour 2 conducteurs avec poussoir 1,5mm², gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...2.5 mm²
courant assigné In - 18 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4055143695152
Réf. Sonepar
00093369515
Réf. Fournisseur
2201-1201
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.25...2.5 mm²
courant assigné In
18 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.25...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
4.2 mm
hauteur
48.5 mm
profondeur
32.9 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Borne de passage pour 2 conducteurs avec poussoir 1,5mm², gris