Wago Contact - Borne WAGO Ex e 221 Mini 3x4mm² à leviers souple & rigide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 3
section nominale - 0.2...4 mm²
courant nominal - 24.5 A
tension nominale - 440 V
couleur - incolore
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4055143837347
Réf. Sonepar
00093383734
Réf. Fournisseur
221-483
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage
3
section nominale
0.2...4 mm²
courant nominal
24.5 A
tension nominale
440 V
couleur
incolore
diamètre du câble
0.2...4 mm
avec leviers d'actionnement
Oui
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.14...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.2...4 mm²
plage AWG
12...24
Borne WAGO Ex e 221 Mini 3x4mm² à leviers souple & rigide