Wago Contact - Borne WAGO 221 3x6mm² à leviers souple & rigide

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 3

  • section nominale - 0.5...6 mm²

  • courant nominal - 41 A

  • tension nominale - 450 V

  • couleur - incolore

Minimum d'achat

  • 30 unité(s)

EAN

4055143715416

Réf. Sonepar

00093371541

Réf. Fournisseur

221-613

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de positions de serrage

3

section nominale

0.5...6 mm²

courant nominal

41 A

tension nominale

450 V

couleur

incolore

diamètre du câble

0...0 mm

avec leviers d'actionnement

Oui

transparent

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur flexible

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.5...6 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

0.5...6 mm²

plage AWG

10...20

Borne WAGO 221 3x6mm² à leviers souple & rigide