Wago Contact - Borne WAGO 222 5x4mm² à leviers souple & rigide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 5
section nominale - 0.8...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 400 V
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044918464956
Réf. Sonepar
00093846495
Réf. Fournisseur
222-415
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage
5
section nominale
0.8...4 mm²
courant nominal
32 A
tension nominale
400 V
couleur
gris
diamètre du câble
0...0 mm
avec leviers d'actionnement
Oui
transparent
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.08...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.08...2.5 mm²
plage AWG
12...28
Borne WAGO 222 5x4mm² à leviers souple & rigide