Wago Contact - Borne pour luminaires 2,5 mm² / 1 rigide - 1 souple / 105°C / Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - borne 1 conducteur
section de câble min. (côté installation) - 1 mm²
section de câble min. (côté luminaire) - 0.5 mm²
section de câble max. - 2.5 mm²
couleur - gris
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044918583817
Réf. Sonepar
00093254276
Réf. Fournisseur
224-101
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle
borne 1 conducteur
section de câble min. (côté installation)
1 mm²
section de câble min. (côté luminaire)
0.5 mm²
section de câble max.
2.5 mm²
couleur
gris
Borne pour luminaires 2,5 mm² / 1 rigide - 1 souple / 105°C / Gris