Wago Contact - Borne modulaire pour CI 2,5mm² pas 5/5.08mm 1 pôle, marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 1
dimension des raccordements - 5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 24 A
couleur du boîtier/corps - marron
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4050821277071
Réf. Sonepar
00093127707
Réf. Fournisseur
236-884
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de raccordements électriques
1
dimension des raccordements
5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
24 A
couleur du boîtier/corps
marron
hauteur
13 mm
nombre d'étages
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
45°/135° (incliné vers le haut)
tension assignée (Ue)
320 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.08...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...2.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement
étain
longueur de la broche
4 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
Borne modulaire pour circuits imprimés 2,5mm² pas 5/5.08mm 1 pôle, marron